Láthatósági mellény GISS 854124

Reversible waistcoat g dock'r

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:854124
Rubix:10170644
EAN:3660338099724
Vest, reversible G-DOCK'R Size L
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színnarancs
Méretl
EN20471 osztály2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, mellény REVERSIBLE G-DOCK'R ORANGE/GREY, L méret, 854124


Reversible Waistcoat, HV side in fluorescent Oxford polyester material/PU.\n.
Insulation 100% polyester 140 g/m² Straight collar, grey collar. Two way zip. Kidney protection back. Lower elastic tightening on the side by cord block. Double torso reflecting bands sewn.\n.
Pockets: 2 external lower patch pockets with closing Hook & Loop bands, 1 chest bellow pocket for telephone, 1 chest patch pocket with pad closing and Hook & Loop strap, 1 vertical chest pocket with zipper.\n.
Grey side: inside in polyester pongee/PVC Pockets 2 external lower patch pocket with closing Hook & Loop bands, 1 chest bellow telephone pocket, 1 chest patch pocket with closing Hook & Loop bands, 1 vertical chest pocket with zipper.\n.
STRONG POINTS\n.
Practical and economical thanks to its double use. Standard: EN ISO 20471

Erősségek

Ideal for spring and autumn seasons
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színnarancs
Méretl
EN20471 osztály2
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színszürke
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret