Magas láthatóságú kezeslábas Portwest RT42ORRS
RT42 - Hi-Vis Poly-cotton Coverall RIS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:RT42ORRS
Rubix:10288112
EAN:5036108057924

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Poly-cotton overál RIS Narancs S, RT42ORRS
Durable polyester/cotton fabric with Texpel stain resistant finish. 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays. Reflective tape for increased visibility. 4 pockets for ample storage. Phone pocket. Inside leg 33"/84cm reg. Rule pocket. Two-way zip for quick and easy access. Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | narancs |
|---|---|
| Méret | s |
| EN20471 osztály | 3 |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre