Nagy láthatóságú esőkabát Portwest S160YERL

S160 - Hi-Vis Lite Traffic Jacket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:S160YERL
Rubix:10284830
EAN:5036108165858
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretl
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Lite Traffic dzseki Sárga L, S160YERL


Offering high quality at an unbeatable price, the S160 includes features such as a zipped front with Hook & Loop storm flap, jetted hip pockets and stud adjustable cuffs. Waterproof with taped seams preventing water penetration. Reflective tape for increased visibility; 2 pockets for secure storage. Storm flap front to protect against the elements. Pack away hood for added functionality.
Stud adjustable cuffs for a secure fit. Print access for corporate branding. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. Taped seams to provide additional protection.
Standard : EN20471_3, EN343 3:1
Type : Regular
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretl
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret