Biztonsági cipő unisex Jalas 1510-38
Sandals 1510 JALAS®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Jalas:1510-38
Rubix:10270881
EAN:6408487442629




Dokumentumok
Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 1510-38
A broad, anti-slip safety sandal featuring hook & loop fastening and highest quality (S1) protection level. The PU-coated leather upper supports feet and keeps them ventilated and provides anti-static protection. An oil and heat-resistant Nitrilee rubber outer sole withstands and gives excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection and double impact protection zones in PORON® XRD® protects feet.
Erősségek
Wide fit, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 38 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
38