Referencia
Jalas:1518-39
Rubix:10270866
EAN:6408487500466



Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 1518-39
With all the necessary safety features for those who prioritize comfort and cool feet. The sandal is ventilated and has a spacious last. Hook and loop closure, nail protection in steel and toe cap in aluminium. Heat-resistant outsole. Perfect for environments where breathability is wanted.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Wide fit, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 39 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
39