Biztonsági cipő unisex Jalas 1605-46

Sandals 1605 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:1605-46
Rubix:10270769
EAN:6408487502798
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret46
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 1605-46


A light, extra comfortable safety sandal featuring high quality (S1P) protection for indoor environments. The PU-coated leather and split leather upper gives feet stability and support, and anti-static safeguard. The oil and heat-resistant PU outer sole provides excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection, plasma-treated puncture protection and double impact protection zones in Ergothan® give comfort and safety.

Erősségek

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret46
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető

EU Cipőméret

46