Referencia
Jalas:3108-46
Rubix:10270426
EAN:6408487430862



Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 3108-46
A dependable, comfortable safety sandal featuring highest quality (S1P) protection for enhanced breathability. The PU-coated leather and textile upper provides feet with stability and support, and anti-static safeguard. An oil and heat-resistant nitrile outer sole provides great grip, and JALAS® aluminium toe cap protection, plasma-treated puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® help protect feet.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Rear shock absorption zone, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 46 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
46