Biztonsági cipő unisex Jalas 3400A-43

Sandals 3400A JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:3400A-43
Rubix:10269599
EAN:6408487413179
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret43
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS 3400A-43 Biztonsági szandál


A lightweight, premium safety sandal with high quality (S1) protection and easy hook & loop fastening. The PU-coated leather and functional textile upper supports and stabilises feet, giving anti-static protection. An oil-resistant PU outer sole provides excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection, ventilating inner sole helps protect feet and keep them comfortable.

Erősségek

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret43
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
Védelmi osztályigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

43