Referencia
Jalas:3400A-45
Rubix:10269597
EAN:6408487413193



Termék leírás : JALAS 3400A-45 Biztonsági szandál
A lightweight, premium safety sandal with high quality (S1) protection and easy hook & loop fastening. The PU-coated leather and functional textile upper supports and stabilises feet, giving anti-static protection. An oil-resistant PU outer sole provides excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection, ventilating inner sole helps protect feet and keep them comfortable.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45