Referencia
Jalas:3408A-47
Rubix:10269583
EAN:6408487413575



Termék leírás : JALAS 3408A-47 Biztonsági szandál
A light, breathable safety sandal with highest quality (S1P) protection built to puncture-proof your day. The PU-coated leather and textile upper provides a stable, supportive cradle for feet in indoor environments. An oil-resistant PU outer sole provides excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection, plasma-treated puncture protection and helps keep feet safe in airy comfort.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 47 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47