Referencia
Jalas:3500-36
Rubix:10270261
EAN:6408487430985




Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 3500-36
Cool and light safety sandal with toe cap in aluminium created for work in e g laboratories and other places when only white shoes will do. The sandal is also very popular among spray painters. Upper material in PU-coated leather and textile. Outsole in PU. The Ergothan shock absorption system protects back and legs for those who walk a lot.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Alkalmazások
Laboratory work, Paint spraying work
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fehér |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
36