Referencia
Jalas:6418-44
Rubix:10270085
EAN:6408487435874



Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 6418-44
First safety sandal with EU-Ecolabel. Metal-free with hook & loop, nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile, toe cap in composite and an insole with dual shock absorption zones. Upper material: microfiber
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Oil-resistant outsole, Metal free, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Good environmental choice, Meets the EU flower environmental criteria, Free from animal-derived materials
Alkalmazások
Airport work
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 44 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
44