Biztonsági cipő unisex Jalas 9605-37

Sandals 9605 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:9605-37
Rubix:10269452
EAN:6408487505515
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret37
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 9605-37 Biztonsági szandál JALAS - KIFUTÓ


Breathable sandal with hook and loop. Durable microfiber and durable textile make this sandal a long-lasting safety shoe. Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile, PU midsole, rubber outsole and toecap in aluminium. Suitable for dry and clean indoor environments.

Erősségek

Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Stabilizator, ESD, Anatomically designed, Ergonomically shaped, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret37
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagmikroszálas
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret