Gépzsír Rocol SAPPHIRE HI-PRESSURE 50kg
Sapphire® hi-pressure
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Rocol:SAPPHIRE HI-PRESSURE 50kg
Rubix:411330
gyártó:12018
EAN:5024747120185
Dokumentumok
Termék leírás : ROCOL,SAPPHIRE® HI-PRESSURE 50kg 12018
Heavy duty, clay thickened grease containing molybdenum disulphide for enhanced bearing life in plain bearings.
Long life clay thickened bearing grease containing molybdenum disulphide. For slow moving plain bearings subjected to heavy loads, shock and vibration.
Erősségek
Extreme load and wear performance.
Excellent corrosion protection.
High resistance to water wash out.
Extended lubrication intervals.
Temperature range of -20°C to +150ºC.
Alkalmazások
For slow moving plain bearings subjected to heavy loads, shock and vibration.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 50000 g |
|---|---|
| Szín | kék |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 150 °C |
| Hatótávolság | sapphire hi-pressure |
| Vízállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre