Magas láthatóságú nadrág Portwest S493YERXL

Sealtex Ultra Reflective Trousers - S493

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Portwest:S493YERXL
Rubix:89941
gyártó:S493YERXL
EAN:5036108030767
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretxl
EN20471 osztály1
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PORTWEST Sealtex Ultra fényvisszavero nadrág Sárga XL, S493YERXL


For all day comfort, the S493 waistband is fully elasticated and the hems are adjustable by means of stud fasteners. Waterproof with welded seams to prevent water penetration. Heat applied reflective tape for added visibility.
Made of durable breathable, windproof and water resistant fabric. Stud adjustable hems for a secure fit. Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface.
Standard : EN343 Class 3:2, EN20471_1
Type : Regular
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretxl
EN20471 osztály1
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret