< Vissza
Keresés: mecaline

Találatok a következőre: “mecaline”

Szűrési lehetőségek

662 Termék(ek) 10 278 változattal:

Relevancia
brand logobrand logo

MECALINE MCS.06B2SS Rozsdamentes hajlított szem - 883806

  • mecaline:MCS.06B2SS
  • rubix:10165220
  • gyártó:883806
  • ean:3660338372179
  • Lánc:06b-2
  • Lánctávolság:9.525 mm
  • Profil:duplex (2)
brand logobrand logo

MECALINE SPGM2.5012 Fogaskerék 2.5 z=12 - 895302

  • mecaline:SPGM2.5012
  • rubix:10492307
  • gyártó:895302
  • ean:3660338476525
  • Modul:2.5 mm
  • Fogak száma:12
  • Szélesség:25 mm
brand logobrand logo

MECALINE PVC szívó- és nyomótömlo, D25 – 880674

  • mecaline:880674
  • rubix:10165794
  • ean:3660338340246
  • Belső átmérő:25 mm
  • Max. üzemi nyomás:7 bar
brand logobrand logo

MECALINE SPGM3014 Fogaskerék 3 z=14 - 895348

  • mecaline:SPGM3014
  • rubix:10492359
  • gyártó:895348
  • ean:3660338476976
  • Modul:3 mm
  • Fogak száma:14
  • Szélesség:30 mm
brand logobrand logo

MECALINE RK500M1 Fogasléc 1 X 500MM - 895473

  • mecaline:RK500M1
  • rubix:10492302
  • gyártó:895473
  • ean:3660338478185
  • Modul:1 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo

MECALINE RK500M1.5 Fogasléc 1.5 X 500MM - 895478

  • mecaline:RK500M1.5
  • rubix:10492285
  • gyártó:895478
  • ean:3660338478222
  • Modul:1.5 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo
  • Lánctávolság:9.525 mm
  • Profil:triplex (3)
  • Fogak száma:17
brand logobrand logo

MECALINE SPGM4012 Fogaskerék 4 z=12 - 895397

  • mecaline:SPGM4012
  • rubix:10492323
  • gyártó:895397
  • ean:3660338477454
  • Modul:4 mm
  • Fogak száma:12
  • Szélesség:40 mm
brand logobrand logo

MECALINE 06SPZ090 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 6G SPZ 90 TB 1610 - 856751

  • mecaline:06SPZ090
  • rubix:10173601
  • gyártó:856751
  • ean:3660338120350
  • Profil:spz
  • Referenciaátmérő:90 mm
  • Kúpos persely:1610
brand logobrand logo

MECALINE RK500M2.5 Fogasléc 2.5 X 500MM - 895488

  • mecaline:RK500M2.5
  • rubix:10492300
  • gyártó:895488
  • ean:3660338478307
  • Modul:2.5 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo

MECALINE SPGM5012 Fogaskerék 5 z=12 - 895432

  • mecaline:SPGM5012
  • rubix:10492265
  • gyártó:895432
  • ean:3660338477799
  • Modul:5 mm
  • Fogak száma:12
  • Szélesség:50 mm
brand logobrand logo

MECALINE RK500M3 Fogasléc 3 X 500MM - 895493

  • mecaline:RK500M3
  • rubix:10492329
  • gyártó:895493
  • ean:3660338478345
  • Modul:3 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo

MECALINE PVC-fém szívó- és nyomótömlo, D30, 30 m – 880672

  • mecaline:880672
  • rubix:10165795
  • ean:3660338340239
  • Belső átmérő:30 mm
  • Max. üzemi nyomás:5 bar
brand logobrand logo

MECALINE Burkolt ékszíj D98/D2560 D32xD2500Li - 890073

  • mecaline:D98/D2560 - 890073
  • rubix:10493155
  • gyártó:890073
  • ean:3660338426261
  • Profil:d/32
  • Öv száma:d98
  • Belső hossz:2500 mm
brand logobrand logo
  • Lánctávolság:12.7 mm
  • Profil:duplex (2)
  • Fogak száma:15
brand logobrand logo

MECALINE SPGM6012 Fogaskerék 6 z=12 - 895464

  • mecaline:SPGM6012
  • rubix:10492315
  • gyártó:895464
  • ean:3660338478109
  • Modul:6 mm
  • Fogak száma:12
  • Szélesség:50 mm
brand logobrand logo

MECALINE C12B3SPL-MTR Párhuzamos hevederes görgoslánc -5MTR - 886837

  • Lecserélt ref.:884374
  • mecaline:C12B3SPL-MTR
  • rubix:10164064
  • gyártó:886837
  • ean:3660338402241
  • Lánctávolság:19.05 mm
  • Profil:triplex (3)
  • Lánc:12b-3
brand logobrand logo

MECALINE RK500M4X40 Fogasléc 4 X 40 X 500MM - 895500

  • mecaline:RK500M4X40
  • rubix:10492304
  • gyártó:895500
  • ean:3660338478406
  • Modul:4 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo
  • Csatlakozás:femelle/femelle g1/2
brand logobrand logo

MECALINE 854088 lefuvatópisztoly

  • mecaline:854088
  • rubix:10294693
  • ean:3660338099496
  • Csatlakozás 1:g1/4
  • Átfolyás:23 m³/h
brand logobrand logo

MECALINE RK500M5 Fogasléc 5 X 500MM - 895505

  • mecaline:RK500M5
  • rubix:10492299
  • gyártó:895505
  • ean:3660338478444
  • Modul:5 mm
  • Hossz:500 mm
brand logobrand logo
  • Csatlakozási átmérő:g1 ''
  • Belső metrikus cső átmérő:27 mm
brand logobrand logo

Fogazott ékszíjak XPB2530 [MECALINE]

  • mecaline:XPB2530
  • rubix:10165528
  • gyártó:880896
  • ean:3660338343919
  • Profil:xpb
  • Referenciahossz:2530 mm
  • Külső hossz:2552 mm
brand logobrand logo

MECALINE PFA cso, átlátszó, 4×2,5 mm, 25 m – 896101

  • mecaline:896101
  • rubix:10414136
  • ean:3660338484025
  • Belső átmérő:2.5 mm
  • Külső átmérő:4 mm
  • Szín:természetes
216 items of 662