Overall GISS 854995
Speed work overall double zip
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:854995
Rubix:10180231
EAN:3660338105104

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, SPEED WORKG kettos cipzáras overál COT/POLY/R B kék, 5 méret, 854995
Double moulded teeth zip with 10 mm metal tab
.
2 breast pockets, 6 mm moulded teeth metal zip .
2 lower patch pockets .
1 right back pocket .
1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom
2 breast pockets, 6 mm moulded teeth metal zip .
2 lower patch pockets .
1 right back pocket .
1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom
Erősségek
The benefits of the Cotton/Polyester: Very good dimensional stability. Better colour retention after warmer washing in winter and cooler in summer than 100% cotton. Softer and stronger. Anti-shrink treatment. More water-repellent than cotton against water and oil
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | kék |
|---|---|
| Méret | 5 |
| Fő anyag | pamut |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
| Súly | 300 g/m² |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre