Pattintható horog az esésvédelem érdekében GISS 849119

Steel carabiner

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:849119
Rubix:10170055
EAN:3660338091391
Steel Screw-locking Karabiner Opening mm 17

Műszaki összefoglalás

Nyitás17 mm
Fő anyagacél

Dokumentumok

Termék leírás : GISS STEEL SCREW-LOCKING KARABINER OPENING MM 17 - 849119


Material: steel.
Screw locking steel carabiner..
Opening 17 mm. Resistance 23 kN Standard: EN362:2004 Class B

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás17 mm
Fő anyagacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre