Kézvédelem Tegera 5114-8
Synthetic leather glove TEGERA 5114
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:5114-8
Rubix:10270138
EAN:7392626034983


Műszaki összefoglalás
| Méret | 8 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 2 |
Dokumentumok
Termék leírás : 5114-8 Szintetikus borkesztyu TEGERA
A fine assembly glove made of stretchy synthetic leather, making it highly flexible and responsive. Unlined and ventilated upper side for breathability. Easy to put on thanks to the elastic band. Suitable for assembly work in areas such as plumbing, electrical work, carpentry, and warehouses.
Fine assembly glove in stretchy synthetic leather, highly flexible and responsive.
Erősségek
Breathable back,Reinforced index finger,Reinforced seams,Elastic
Alkalmazások
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Machine driving,Warehouse work,Airport work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 8 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 2 |
| Fő anyag | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre