Kézvédelem Tegera 9100-7

Synthetic leather glove TEGERA 9100

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:9100-7
Rubix:10271622
EAN:7392626012042
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret7
A kesztyű bevonatanélkül
Kopásállósági szint1
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 9100-7 Szintetikus borkesztyu TEGERA


This synthetic leather glove has a reinforced index finger. The palm material is Microthan® for extra durability and the back material is nylon. It is suitable for fine assembly work in dry and slightly oily environments where a good grip and dexterity is essential.
Suitable for fine assembly work in dry and slightly oily environments.

Erősségek

Ergonomically shaped,Reflector,Chrome free,Reinforced index finger,Reinforced seams,Specially designed details,Pre-curved fingers,Specially designed thumb

Alkalmazások

Fine assembly,Assembly,Inspection work,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Gardening,Repair work,Paper industry work,Shop work,HVAC installation,Sheet-metal work,Engineering

Technikai információk


Jellemzők
Méret7
A kesztyű bevonatanélkül
Kopásállósági szint1
Fő anyagnitril
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Fő anyag