Kézvédelem Tegera 9111-10
Synthetic leather glove TEGERA 9111
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:9111-10
Rubix:10269805
EAN:7392626012233


Műszaki összefoglalás
| Méret | 10 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 2 |
Dokumentumok
Termék leírás : 9111-10 Szintetikus borkesztyu TEGERA
This synthetic leather glove has a safety cuff to protect the wrist and forearm. The palm material is Microthan®+ for extra durability and the back material is nylon. It is suitable for allround work in all kinds of environments.
Suitable for fine allround work in all kinds of environments.
Erősségek
Chrome free,Reinforced index finger,Reinforced palm,Reinforced seams,Reinforced fingertips,Padded palm,Pre-curved fingers,Specially designed thumb,Ergonomically shaped,Reflector,Specially designed details
Alkalmazások
Building and construction,Carpentry,Tiling,Construction,Soil preparation,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Mining,Glass industry work,Forest work,Agricultural work,Gardening,Repair work,Paper industry work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 10 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 2 |
| Fő anyag | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre