Cipőtalp Jalas 8710M-46

Talpbetét

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:8710M-46
Rubix:10442925
gyártó:8710M-46
EAN:6408487564444
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret46
Színzöld
Fő anyageva

Termék leírás : JALAS 8710M-46 közepes lábboltozathoz készült talpbetét


Közepes boltozatú talpbetét a biztonságosabb, kényelmesebb Jalas lábbelihez. A Poron® XRD® anyag az elülső lábfejben és a sarokban elnyeli az ütközési energia akár 90%-át, kivételes ütéscsillapítást biztosítva. Ez csökkenti a sérülés kockázatát és növeli a kényelmet. A talpbetét anatómiai kialakítású, ESD jóváhagyott és minden JALAS biztonsági cipőhöz illeszkedik. 17 méretben kapható. Használat előtt távolítsa el az eredeti talpbetétet. A JALAS FootStopService (FSS) szkenner segít kiválasztani a lábának legmegfelelőbb talpbetétet.

Erősségek

ESD, Anatomically designed, Heel/arch support, Perforated front section, Medium height arch, Double shock absorption zones, Approved for use in all JALAS® protective shoes

Alkalmazások

Antistatic;stress injuries

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret46
Színzöld
Fő anyageva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

46