Referencia
Spartex:843684
Rubix:10180130
EAN:3660338067891


Műszaki összefoglalás
| Szín | sárga |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX jelölofesték tubusban, citromsárga
Opaque tube paint, permanent and fast drying.
.
Usable on all types of materials: metal, glass, ceramic, wood, rubber, concrete, plastic... .
Very good adhesion on all types of surfaces: rusty, wet, rough, greasy... .
Resistant to common solvents. .
Operating temperature: between -20°C and + 70°C .
Heat Resistance: +200°C .
Flash Point: +27.5°C .
Writing size: 3 mm .
Available in 6 colors. .
Contents: 50 ml .
Operating procedure: Hold the tube straight, press the tip on the surface to be marked by lightly squeezing the tube.
Usable on all types of materials: metal, glass, ceramic, wood, rubber, concrete, plastic... .
Very good adhesion on all types of surfaces: rusty, wet, rough, greasy... .
Resistant to common solvents. .
Operating temperature: between -20°C and + 70°C .
Heat Resistance: +200°C .
Flash Point: +27.5°C .
Writing size: 3 mm .
Available in 6 colors. .
Contents: 50 ml .
Operating procedure: Hold the tube straight, press the tip on the surface to be marked by lightly squeezing the tube.
Erősségek
Paint without heavy metals (lead, mercury...) and without harmful solvents (toluene...)
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre