Hideg és időjárás elleni nadrág Portwest B131CHAM
Thermal Baselayer Legging
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:B131CHAM
Rubix:10287881
EAN:5036108183227

Termék leírás : PORTWEST Thermal Base jégeralsó Szén M, B131CHAM
Baselayer garments are made from a 100%Wicking Polyester which draws moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable under exerting conditions. The garments are suitable for all levels of activity and can be worn as an extra thermal layer for workwear in cold weather or as a technical sports garment for added comfort and enhanced performance.
Erősségek
•Provides Insulation And Thermal protection
Breathable, High-Wicking, Moisture managementl•Designed with a Comfort Fit Excellent Moisture Wicking propertiesl•Available In Sizes Up To 4XL
Retail Box Which aids Presentation for Retail salesl•Quality Wicking Fabric Finish Enhances Drying land Aids Stain Removal
Breathable, High-Wicking, Moisture managementl•Designed with a Comfort Fit Excellent Moisture Wicking propertiesl•Available In Sizes Up To 4XL
Retail Box Which aids Presentation for Retail salesl•Quality Wicking Fabric Finish Enhances Drying land Aids Stain Removal
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | szürke |
|---|---|
| Méret | m |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre