Hideg védőkesztyű Portwest A140BKRXL

Thermal latex mártott kesztyű

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Portwest:A140BKRXL
Rubix:509137
gyártó:A140BKRXL
EAN:5036108155460
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méretxl
Hidegellenállási szint (EN 511)x1x
Fő anyagakril
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PORTWEST Thermal latex mártott kesztyu Fekete XL, A140BKRXL


A Thermal latex mártott kesztyű ideális építőipari, logisztikai, karbantartási és kommunális feladatokhoz. Ez a kesztyű meleg, 10 gauge akril béléssel rendelkezik, és ideális a nehezebb, kültéri feladatokhoz vagy a hideg körülmények között dolgozó emberek számára. Hideg körülményekre tervezve Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni védelmet biztosít Légáteresztő varrat nélküli bélés Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék. CE minősítés CE minősítés

Erősségek

Seamless polycotton liner
Hand protection for both
CE certified
Specially designed for use in cold conditions
Crinkle latex grip offers excellent grip
Palm dipped to increase dexterity and ventilation
Warm 10 gauge acrylic liner for cold protection
Retail tag which aids presentation for retail sales
ANSI Cut Level A1

Alkalmazások

Kézvédelem

Technikai információk


Jellemzők
Méretxl
Hidegellenállási szint (EN 511)x1x
Fő anyagakril
Hossz260 mm
A kesztyű bevonatalatex
Színsárga
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret