Eldobható kesztyűk Ansell 83-300-5.5

TouchNTuff 83-300

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:83-300-5.5
Rubix:421901
gyártó:83300055
EAN:0076490044138
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret5.5
Hossz300 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 83-300 poliizoprén (latexmentes) vizsgálókesztyu – 5.5-ös méret


A 100%-os poliizoprénből készült TouchNTuff 83-300 nem tartalmaz természetes latexgumit, így minimális az I. típusú allergia kialakulásának veszélye.
Az ultralágy poliizoprén réteg nyújthatósága és az új, ergonómikus forma a második bőr érzetét nyújtják és nagyobb kényelmet biztosítanak. A használók hosszabb ideig viselhetik a kesztyűt, mielőtt kézfáradtság lépne fel náluk.
A poliizoprén a természetes latexgumi tapintási teljesítményét nyújtja.
A csúszásgátló felület kiváló fogást biztosít nedves tárgyak kezelésekor és segít meggátolni a csúszást.
A továbbfejlesztett polimerbevonat a kesztyű belsejében száraz és nedves kézzel is könnyebbé teszi a felvételt. A kialakítás és a vastagság könnyű és kényelmes duplakesztyűs használatot biztosítanak.

Technikai információk


Jellemzők
Méret5.5
Hossz300 mm
Színfehér
Fő anyagszintetikus
Élelmiszerrel való érintkezésnem
Anyagpoliizoprén
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret