Eldobható kesztyűk Ansell 83-500-7.5

TouchNTuff 83-500

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:83-500-7.5
Rubix:421913
gyártó:83500075
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret7.5
Hossz310 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 83-500 poliizoprén (latexmentes) vizsgálókesztyu – 7.5-ös méret


A 100%-os poliizoprénből készült TouchNTuff 83-500 nem tartalmaz természetes latexgumit, így minimális az I. típusú allergia kialakulásának veszélye.
Az ultralágy poliizoprén réteg nyújthatósága és az új, ergonómikus forma a második bőr érzetét nyújtják és nagyobb kényelmet biztosítanak. A használók hosszabb ideig viselhetik a kesztyűt, mielőtt kézfáradtság lépne fel náluk.
A poliizoprén a természetes latexgumi tapintási teljesítményét nyújtja.
A csúszásgátló felület kiváló fogást biztosít nedves tárgyak kezelésekor és segít meggátolni a csúszást.
A továbbfejlesztett polimerbevonat a kesztyű belsejében száraz és nedves kézzel is könnyebbé teszi a felvételt.
A kialakítás és a vastagság könnyű és kényelmes duplakesztyűs használatot biztosítanak.

Technikai információk


Jellemzők
Méret7.5
Hossz310 mm
Színfehér
Fő anyagszintetikus
Élelmiszerrel való érintkezésigen
Csomagolás1 pár belső műanyag tasakban; 10 pár külső műanyag tasakban; 5 műanyag tasak egy nagy műanyag tasakban; 4 nagy műanyag tasak egy kartonban; 200 pár egy kartonban (másik csomagolási lehetőség: 20 pár egy műanyag tasakban; 2 műanyag tasak egy nagy műanyag tasakban; 5 nagy műanyag tasak egy kartonban; 200 pár egy kartonban).
Vastagság0.25 mm
Anyagpoliizopren
Porítottnem
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Hossz