Eldobható kesztyűk Ansell 92-605 8.5-9

TouchNTuff 92-605

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:92-605 8.5-9
Rubix:10022992
gyártó:92605090
EAN:0076490480806
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-605 MT 8,5-9 (DS A 100 PR)
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret08,5/09
Hossz300 mm
Színzöld
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 92-605 eldobható nitril kesztyu – 8.5–9, púdermentes


TouchNTuff 92-605 long cuff disposable gloves have the same design as Ansell’s best-selling TouchNTuff 92-600 gloves, but with an extended cuff and textured finger grip.  The proprietary nitrile formulation provides robust durability with a soft and silky feel for extended wear. These extended cuff nitrile gloves feature TNT Chemical Splash Resistance Technology for superior protection against harmful chemical splashes. The silicone free design is paint, finish, and coating friendly.

Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Erősségek

  • Made with TNT Chemical Splash Resistance Technology for superior  protection against harmful chemical splashes

  • Super soft nitrile provides a comfortable, silky feel for extended wear

  • Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm

  • Silicone-free design is paint and finish process friendly

Alkalmazások

Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg10 g
Méret08,5/09
Hossz300 mm
Színzöld
Fő anyagnitril
Élelmiszerrel való érintkezésigen
Vastagság0.12 mm
Kategória3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret