Eldobható kesztyűk Ansell 93-700 S (6.5-7)
TouchNTuff 93-700
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:93-700 S (6.5-7)
Rubix:421917
gyártó:93700070
EAN:0076490476373



Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 93-700 eldobható nitril kesztyu – 7-es méret
Számos vegyi anyag ellen biztosítja a legmagasabb szintű védelmet, jobbat, mint bármelyik másik egyszer használatos nitril kesztyű.
Ezek a nitrilből készült kesztyűk a latexkesztyűkénél háromszor jobb szúrásállósággal rendelkeznek.
Kimagasló kényelmet és az alkar nagyobb védelmét (hosszabb mandzsetta) biztosítja a viselőnek.
Nem tartalmaz természetes latexgumi proteineket, így a kesztyűt latexérzékeny (I. típusú) személyek is viselhetik.
Ezek a nitrilből készült kesztyűk a latexkesztyűkénél háromszor jobb szúrásállósággal rendelkeznek.
Kimagasló kényelmet és az alkar nagyobb védelmét (hosszabb mandzsetta) biztosítja a viselőnek.
Nem tartalmaz természetes latexgumi proteineket, így a kesztyűt latexérzékeny (I. típusú) személyek is viselhetik.
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 06,5/07 |
|---|---|
| Hossz | 300 mm |
| Szín | zöld |
| Fő anyag | nitril |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Anyag | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre