Referencia
Ico:9070053000
Rubix:10459295
gyártó:9070053000


Műszaki összefoglalás
| Szín | sokszínű |
|---|---|
| Csúcs típus | hatszögletű |
| A jelölés típusa | állandó |
Termék leírás : ICO TINTEN PEN Tufilc 0.5MM 4 KLF. SZÍN PB ,9070053000
Általános használatú, vékony írásvastagásgú tűfilc, írásra, rajzolásra, vízbázisú festékkel töltve. Műanyag test és átlátszó klipszes kupak. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m.
4 db-os színes filc egy készletben.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sokszínű |
|---|---|
| Csúcs típus | hatszögletű |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre