Testvédelem Tyvek D14663977

Tyvek® Classic Xpert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tyvek:D14663977
Rubix:423108
EAN:5450208011592
Tyvek® Classic Xpert L
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méretl
Fő anyagnemszőtt anyag
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : D14663977 TYVEK CLASSIC 500 XPERT KAPUCNIS OVERÁL- L (40503)


DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, model CHF5. Hooded coverall available in white, in sizes S to XXXL (Blue and Green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.

Erősségek

Stitched external seams

Alkalmazások

Applications for Tyvek® Classic Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30x200x340 mm
Logisztikai Tömeg150 g
Méretl
Fő anyagnemszőtt anyag
Színfehér
Kategória3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret