Biztonsági cipő unisex U-Power BC30331-42
U-Power BC30331 Biztonsági munkavédelmi cipo, Fairy S1 SRC
Lásd a műszaki információkatReferencia
U-Power:BC30331-42
Rubix:647893
gyártó:BC30331/42
EAN:8033546178980



Termék leírás : U-Power BC30331 Biztonsági munkavédelmi cipo, Fairy S1 SRC, 42 méret
Low with tear safety shoes, u power, classic and strong of the "Style & Job" line, with perforated suede leather upper, steel toe cap, anti-slip, PU / PU sole, S1 SRC
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 42 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Vízálló | igen |
| Biztonsági kategória | s1 |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | bekötni |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
42