Vágóolaj Rocol ULTRACUT EVO 250 20L
Ultracut® evo 250
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Rocol:ULTRACUT EVO 250 20L
Rubix:411417
gyártó:51363
EAN:5024747513635


Dokumentumok
Termék leírás : ROCOL,ULTRACUT® EVO 250 20L 51363
Long life, operator friendly, soluble oil cutting fluid.
Long life, operator friendly, soluble oil cutting fluid.
Erősségek
Formulated for light/medium cutting operations. Exceptional cutting performance. No biocides. No skin sensitisers. Metal deactivators and passivators. High quality general purpose water mix cutting fluid. Suitable for ferrous and non-ferrous metals. Very economical dilutions, up to 40:1.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 280x220x390 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 20130 g |
| Kapacitás | 20000 ml |
| Csomagolási mennyiség | doboz |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 30 °C |
| Lobbanáspont | >100 °c |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre