Referencia
GISS:886715
Rubix:10162441
EAN:3660338401084



Termék leírás : GISS, URBAN WORK CLASSIC 1 nadrág, S méret, 886715
Standard : ENISO13688:2013 ; EN14404:2004+A1:2010 Type 2 level 0
Soft, light and resistant fabric for all year use.
Soft, light and resistant fabric for all year use.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | kék |
|---|---|
| Méret | s |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | fekete |
| Súly | 235 g/m² |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
