Biztonsági cipő unisex Uvex 8517241

Uvex 1 x-tended support – A teljesítmény újradefiniálása 8517

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Uvex:8517241
Rubix:509557
gyártó:8517241
EAN:4031101578071
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret41
Gallérmagasságmagas
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 8517241 UVEX1 8517/2 x-tended S3 SRC ESD bakancs <mikrovelúr;fekete;41>


Az S1 P és S3 védettségi osztályú uvex 1 biztonsági lábbelik az egyedi mozgás során ideálisan óvják és támasztják az emberi testet. A legújabb fiziológiai kutatásokra és az innovatív technológiákra alapozva csökkentik a munkavégzés során a mozgásszerveket érő terhelést, és optimalizálják a viselési közérzetet. Az uvex 1 biztonsági lábbelik ergonomikus felépítése tökéletes egyensúlyt teremt a védelem és a kényelem között. A kialakítás a tiszta vonalakkal és leegyszerűsítésekkel tűnik ki.

Erősségek

Általános jellemzők Különösen könnyű, sokoldalú, S3 biztonsági bakancs Alkalmas krómallergiában szenvedők számára is, mivel szintetikus anyagokból készült. A talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festékbevonat-roncsoló anyagokat. A lábujjvédő felsőrész anyagának tartósságát a habosított poliuretánból álló orrmerevítő biztosítja. Alkalmas ortopédiai előkészítéshez és uvex medicare betétekhez. Szín: fekete, piros Védelmi jellemzők S3 védettségi osztály az EN ISO 20345:2011 szabvány szerint a nagyon jó csúszásgátlás (SRC) kiegészítő jelölésével Teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást. 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és termikusan nem vezető Ergonómiailag kialakított járótalp kettős tömítésű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással A láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalsókeret révén –, a boka kibicsaklása elleni kiegészítő védelme, stabilizálás és vezetés, valamint ütközés elleni védelem Nemfémes, áthatolásgátló betét a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát. Kényelmességi jellemzők Rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok. Hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varratmentes felsőrész-konstrukció csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készült. Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél Puhán párnázott cipőnyelv és cipőnyak

Alkalmazások

Light industry, automotive, logistics, ESD, airports.

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret41
Gallérmagasságmagas
Színfekete
Fő anyagmikrovelúr
Védelmi osztályigen
Biztonsági kategórias3 src
Csúszásállóságigen
Zárás típusabekötni
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

41