Biztonsági cipő unisex Uvex 8516236
Uvex 1 x-tended support S3 SRC félcipő 8516.2
Lásd a műszaki információkatReferencia
Uvex:8516236
Rubix:509545
gyártó:8516236
EAN:4031101577845



Termék leírás : 8516236 UVEX1 X-TENDED SUPPORT S3 SRC félcipo 85162 Black+Red 36
Az S1 P és S3 védettségi osztályú uvex 1 biztonsági lábbelik az egyedi mozgás során ideálisan óvják és támasztják az emberi testet. A legújabb fiziológiai kutatásokra és az innovatív technológiákra alapozva csökkentik a munkavégzés során a mozgásszerveket érő terhelést, és optimalizálják a viselési közérzetet. Az uvex 1 biztonsági lábbelik ergonomikus felépítése tökéletes egyensúlyt teremt a védelem és a kényelem között. A kialakítás a tiszta vonalakkal és leegyszerűsítésekkel tűnik ki.
Erősségek
Általános jellemzők
Különösen könnyű, sokoldalú S3 biztonsági félcipő
Alkalmas krómallergiában szenvedők számára is, mivel szintetikus anyagokból készült.
A talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festékbevonat-roncsoló anyagokat.
A lábujjvédő felsőrész anyagának tartósságát a habosított poliuretánból álló orrmerevítő biztosítja.
Egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorsrögzítéssel – a standard cipőfűző mellékelve.
Alkalmas ortopédiai előkészítéshez és uvex medicare betétekhez.
Szín: fekete, piros
Védelmi jellemzők
S3 védettségi osztály az EN ISO 20345:2011 szabvány szerint a nagyon jó csúszásgátlás (SRC) kiegészítő jelölésével
Teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást.
100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és termikusan nem vezető
Ergonómiailag kialakított járótalp kettős tömítésű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
A láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalsókeret révén –, a boka kibicsaklása elleni kiegészítő védelme, stabilizálás és vezetés, valamint ütközés elleni védelem
Nemfémes, áthatolásgátló betét a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát.
Kényelmességi jellemzők
Rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok.
Hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varratmentes felsőrész-konstrukció csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készült.
Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
Puhán párnázott cipőnyelv és cipőnyak
Alkalmazások
Light industry, automotive, logistics, ESD, airports.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikrovelúr |
| Védelmi osztály | igen |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | bekötni |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
36