Védőszemüvegek Uvex 9307375

Uvex Carbonvision goggles

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Uvex:9307375
Rubix:486147
gyártó:9307375
EAN:4031101472003
brand logo

Műszaki összefoglalás

Az üvegek bevonatakarcolás- és ködgátló
Okulárárnyalatszíntelen
Szem anyagapolikarbonát
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 9307375 carbonvision SV extreme clear grey/black


Uvex Carbonvision is the lightest goggle on the market (42 g). The exclusive Uvex Infradur plus treatment for welders protects against scratches, minimises the marks of welding sparks, prevents the formation of fog and also allows excellent recognition of colours.

Erősségek

High level of wearing comfort and perfect stability. Flexible TPU frame to fit the face contour, easy to clean. Frame can easily be removed in order to clean the elements separately. Perfect compatibility with the wearing of respiratory masks or anti-bumping caps. Perfect peripheral vision thanks to the proximity of the screen (no tunnel effect).

Alkalmazások

Welding, smelting, infra-red and ultraviolet radiation exposures. Outdoor work, sun protection.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg42 g
Az üvegek bevonatakarcolás- és ködgátló
Okulárárnyalatszíntelen
Szem anyagapolikarbonát
Súly117 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre