Hegesztő szemüveg Uvex 9160043

Uvex sunglasses

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Uvex:9160043
Rubix:445298
gyártó:9160043
EAN:4031101510781
brand logo

Műszaki összefoglalás

Állítható oldalsó darabokigen
Okulárárnyalatfüstölt
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 9160043 UVEX I-VO grey infra. SS 3 black/green védoszemüveg


Protective bezel offering optimal visual comfort due to a duo- spherical screen and comfort of non-pressurized upper port thanks to a bi- density injection technology, with tilting and stretchable arms that tilt in 4 positions and stretch in 5 positions and quattroflex tips. The exclusive Uvex infradur plus welder treatment protects against scratches, minimizes weld sparks, prevents fogging and also provides excellent color recognition. Standards EN166, EN169, EN172 (smoked version).

Erősségek

Dual-density injection technology for resistance and comfort in the limbs and the frame. Reclining and stretchable temples to fit all faces. Quattroflex eartips with 4 soft pads at the ear. Protection against infra- red UV rays. Excellent color recognition. Exclusive Uvex Infradur plus treatment against scratches, minimization of welding sparks marks and the fog forming.

Alkalmazások

Risks of mechanical projections. Solar UV exposure (outdoor work). Exposure to artificial UV rays with risk of glare. Exposure to infrared rays. Welding, spot welding, autogenous welding, hot cutting, casting of metals, foundry.

Technikai információk


Jellemzők
Állítható oldalsó darabokigen
Okulárárnyalatfüstölt
Az üvegek bevonatakarcolásgátló
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre