Testvédelem 3M 7000089594
Védőoverallok CE jelöléssel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
3M:7000089594
Rubix:89679
gyártó:7000089594
EAN:4046719400010
Dokumentumok
Termék leírás : 3M™ 4500 típusú fehér védooverall, CE jelölés, méret: XXL, 7000089594
A 3M™ 4500 védőoverall CE tanusítvánnyal rendelkező, 1. kategóriás védőoverall, ami megfelelő a veszélytelen környzetben történő alkalmazáshoz. Gumírozott kapucnival, csuklórésszel és derékkal a biztonságos illeszkedéshez, és 2 irányú cipzárral, cipzárvédővel. Otthoni, könnyűipari, tisztító és karbantartó munkákra, vagy olyan környezetekben történő alkalmazásra, ahol a tisztaság és higiénia fontos, a 3M 4500 védőoverall egy kitűnő, gazdaságos megoldás arra, hogy a viselője tiszta és száraz maradjon.
3M™ Protective Coverall 4500 is made from a soft breathable polypropylene offering the wearer excellent heat dissipation and cool comfort. This coverall gives basic protection against dirt, dust and non-hazardous liquids and is CE Cat I Simple certified.
Erősségek
Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dusts;Breathable 45gsm polypropylene material offers CE Simple certification for non-hazardous particles and liquids;Excellent breathability and comfort for extended wear;Elasticated hood, cuffs, ankles and waist for good fit and freedom of movement;1-way zip with storm flap and 2-panel hood for optimal coverage
Alkalmazások
Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dust
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 2xl |
|---|---|
| Fő anyag | polipropen |
| Szín | fehér |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető