Testvédelem 3M 7000034775
Védőoverallok vegyi anyagok ellen
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
3M:7000034775
Rubix:89638
gyártó:7000034775
EAN:04046719402144
Dokumentumok
Termék leírás : 3M™ 4565-2XL védooverall, 7100256140
A 3M™ 4565 védőoverall hasznos kényelmi funkciókkal rendelkezik, és erős védelmet biztosít bizonyos vegyszerek, folyékony spray-k és részecskék ellen. A 3M™ 4565 védőoverall mikropórusok nélküli anyagból készül, így biztosít vegyi védelmet szivárgással szemben ellenőrzött ellenállással, és EN 14126 fertőző anyagok szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
Viselje a 3M™ 4565 védőoverallt a veszélyes részecskék, korlátozottan kifröccsenő folyadékok és 4-es típusú spray-k elleni kiváló védelemért. A tiszta fehér 3M 4565 védőoverall jól látható, piros szalaggal ellátott tömítésekkel rendelkezik, és számos szabványnak megfelel, többek között: EN 14126 Fertőző anyagok, EN 1073-2 Nukleáris részecskékkel szembeni ellenállás, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 6-os típusú folyadékok kifröccsenése és EN ISO 13982-1 5-ös típusú por. EN 14605 4-es típusú folyékony spray. A ragasztószalaggal ellátott tömítések csökkentik a bőr érintkezési pontjainak számát az elszakadás, valamint a vegyszerek és részecskék beszivárgásának kockázatát csökkentve. A védőoverall ezen kívül 2-es Til kategóriát biztosít az EN1073-2 Szemcsés radioaktív szennyeződés szabvány szerint, vagyis nagyon jól távol tartja a részecskéket, valamint ellenáll a folyékony spray-knek. Mikropórusok nélküli PE rétegelt anyagból készült, amelynek szivárgással szemben ellenőrzött ellenállása révén vegyi védelmet biztosít bizonyos vegyszerek ellen. A kötött mandzsetták, valamint az elasztikus csípő- és bokarészek miatt a felhasználó nagyobb kényelmet élvez és szabadabban mozoghat, ugyanakkor a nagyon alacsony szöszölődésű anyag csökkenti a környezeti szennyeződést. A 3 lapos kámzsa más egyéni védőeszközökkel is kompatibilis. A kétirányú cipzár és a teljesen tömítő cipzárvédők csökkentik a bőrrel érintkezés esélyét, és védelmet biztosítanak a szennyezőanyagokkal szemben. A védőoverall az EN 1149-nek megfelelő antisztatikus kezeléssel is rendelkezik, amely csökkenti az elektrosztatikus kisülés, szikrák és láng keletkezésének kockázatát. A 3M 4565 védőoverall viselése védelmet és biztonságot kínál, emiatt nélkülözhetetlen része a munkavállalók felszerelésének.
3M™ Protective Coverall 4565 has desirable comfort features and provides a strong barrier to certain chemicals, liquid sprays and particles. 3M protective coverall 4565 is non-microporous to offers chemical protection with permeation tested resistance and is certified to EN 14126 infective agents.
Erősségek
Type 4/5/6 Coverall designed to offer a very good barrier to hazardous particles and limited liquid splash and spray;Made of bicomponent nonwoven with ultra-low linting PE laminate for a noticeably comfortable drape;3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure;Taped seams across the suit for increased hold out and strength reducing the risk of tearing and exposure;Protection against EN 14126 Biological agents;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out Til class 2
Alkalmazások
Inspection, asbestos site preparation and insulation, chemical products mixing and handling, clean rooms, light industrial cleaning, machine maintenance, paint and coating, resins, pesticide spraying, pharmaceutical treatment, toxic powders for handling.
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 2xl |
|---|---|
| Fő anyag | laminált |
| Szín | fehér |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
