Védő ponyva Spartex 855080
Waterproof cover with eyelets
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:855080
Rubix:10179533
EAN:3660338105746
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX Vízhatlan ponyva fuzolyukakkal 3x4m
Plasticized fabric with eyelets and reinforced edges. .
High resistance 110 g/m2 .
Outdoor use .
Colour: blue ref. 855080
Random blue or green color for ref 855081
Colour: green ref. 855082
Protection Tarpaulin - 4m
Erősségek
High resistance 110 g/m2
Alkalmazások
For outdoor protection (construction, vehicules, raw material…)
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 4 m |
|---|---|
| Szélesség | 3 m |
| Szín | zöld |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre