Hideg védőkesztyű Robod R-I-KOZA-WINTER-09
Winter Glove
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Robod:R-I-KOZA-WINTER-09
Rubix:626422

Dokumentumok
Termék leírás : R-I-KOZA-WINTER kecskebor kesztyu, kötött kézhát, gyapjúval bélelt 09-es
Gloves of palm area, the thumb and the fingertip reinforcements with material and the back part is made of knitted material. Inside, the gloves are fully lined with fleece type padding. Elastic cuff with hook-and-loop fastening for optimised fitting of the glove to the wrist size. The gloves are designed to excellently fit your hands and allow you to carry out works which require high level of dexterity and precision, also in the autumn-winter season.
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 9 |
|---|---|
| Fő anyag | bőr |
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Szín | fehér |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre