Védőkesztyű a precíziós munkához Honeywell 2100251-10
Work-easy black gloves
Lásd a műszaki információkatReferencia
Honeywell:2100251-10
Rubix:98884
EAN:3603835526034





Műszaki összefoglalás
| Méret | 10 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 2 |
Termék leírás : Workeasy Black Black kesztyu 10-es 2100251-10
Black polyester light knitted glove. Black Polyurethane coating. Standards EN420 and EN388.
Erősségek
The quality of the knitting technique provides a close fitting glove with very good dexterity. Maximum comfort and increased robustness. Close meshing makes the glove a perfect choice, limiting penetration of stains whilst ensuring good tactility. The ventilated back and the PU coating optimize the breathability of the glove. The polyester with the polyurethane coating provides good qualities of resistance to abrasion and tearing. PU coating provides good grip. Lint-free, polyester is suitable for precision mounting. The gloves are certified "silicone free" to allow the use of paint.
Alkalmazások
Fine handling in dry or slightly greasy and messy environments. Ideal for assembly.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 258x126x11,4 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 28 g |
| Méret | 10 |
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 2 |
| Fő anyag | poliészter |
| Védelmi osztály | nem |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre