Referencia
Ansell:42-474-10
Rubix:10432626
gyártó:42474100
EAN:0076490498092

Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL ActivArmr 42-474 hoálló, teljes hosszúságú kesztyu, nitril bevonattal – 10-es méret
- Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 250°C / 480°F
- Provides resistance to cuts and abrasion
- Enhances grip on dry and oily surfaces
- Comfortable & flexible: sweat absorbent nonwoven felt inner liner
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.
Erősségek
- Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 250°C / 480°F
- Two-piece construction eliminates outseams for better finger comfort, dexterity and flexibility
- Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
- Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
- Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
- Contains no asbestos
Alkalmazások
Press injection molding|Handling molded structural parts|Testing|Welding
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 171 g |
|---|---|
| Méret | 10 |
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Hossz | 330 mm |
| Hőteljesítményszint (EN 407) | x2xxxx |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 250 °C |
| Fő anyag | pamut |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Szín | szürke |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető