Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 80-600-9
ActivArmr 80600
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:80-600-9
Rubix:10368863
gyártó:80600090
EAN:0076490461041

Dokumentumok
Termék leírás : 80-600 ACTIVARMR, PowerFlex vágásbiztos kötött kesztyu 9-es méret
- Ansell’s ActivArmr 80-600 glove is to safely handling glass, metal and plastics. It offers exceptional cut resistance and robust overall mechanical performance plus superior comfort.
- ActivArmr 80-600 glove is rated at the exceptionally high cut level of EN level 4. This high level of protection is achieved through the Kevlar® knitted liner and natural rubber coating. This coating stands up very well to abrasion, tearing and punctures.
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions.
Excellent cut resistance, with comfort & grip.
Erősségek
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
- Also available in vend pack
Alkalmazások
Forging operations|Extruding, bending and punching shapes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 117 g |
|---|---|
| Típus | kesztyű |
| Méret | 9 |
| Vágási ellenállás szintje | c |
| Fő anyag | para-aramid |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Kopásállósági szint | 3 |
| A kesztyű bevonata | latex |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre