Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 72-290-50
HyFlex 72-290
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:72-290-50
Rubix:81980
gyártó:72290500
EAN:0076490442606



Műszaki összefoglalás
| Típus | van ujjai |
|---|---|
| Méret | egy kaptafára |
| Vágási ellenállás szintje | d |
Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL proFood Safe-Knit 72-290 alkarvédo – 50 cm
Dyneema-t tartalmaz. Nagy vágásállóság.
Akár 90°C-on is mosható.
Bármilyen élelmiszerrel érintkezhet.
Akár 90°C-on is mosható.
Bármilyen élelmiszerrel érintkezhet.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | van ujjai |
|---|---|
| Méret | egy kaptafára |
| Vágási ellenállás szintje | d |
| Fő anyag | hppe |
| Védelmi osztály | igen |
| Anyag | dyneema / poliészter / üvegszál |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre