Vágásálló kesztyűk és ujjak Lebon L-MASTERSLEEVE-40
LEBON MASTERSLEEVE-40
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lebon:L-MASTERSLEEVE-40
Rubix:10506195
gyártó:L-MASTERSLEEVE-40

Műszaki összefoglalás
| Típus | van ujjai |
|---|---|
| Méret | egy kaptafára |
| Vágási ellenállás szintje | d |
Termék leírás : Lebon MASTERSLEEVE-40 vágásbiztos alkarvédo, D tépozáras, 40 cm
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | van ujjai |
|---|---|
| Méret | egy kaptafára |
| Vágási ellenállás szintje | d |
| Fő anyag | elasztán |
| Hossz | 450 mm |
| Szín | szürke |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre