Vágásálló kesztyűk és ujjak Tegera 215-11

All-round work gloves 215 TEGERA®

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:215-11
Rubix:10271235
EAN:7392626014121
TEGERA KEVLAR SNIJBESTENDIG GEVOERD 215 MT.11

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret11
Vágási ellenállás szintjec
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 215-11 Borkesztyu TEGERA


Cut-resistant glove designed for precision work, combining high protection and great dexterity. Made from full-grain goatskin and Kevlar® fibers, it provides cut resistance (Level C) while offering excellent fingertip sensitivity. Fully lined for comfort, the glove features reinforced index finger and fingertips to ensure precision during delicate tasks.
Cut-resistant glove made from goatskin and Kevlar® fibers, offering great dexterity and protection for precision tasks.

Erősségek

Reinforced index finger, Reinforced fingertips

Alkalmazások

PIM_TEAM

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret11
Vágási ellenállás szintjec
Fő anyagbőr
Kopásállósági szint2
A kesztyű bevonatanélkül
Hossz250 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret