Biztonsági cipő unisex GISS 867164
ALTARA S3 SRC Shoe
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:867164
Rubix:10170179
EAN:3660338211812

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, cipo ALTARA S3 SRC fekete mikroszálas, 43 méret, 867164
Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Water-repellent microfibre leg protector. Anti-abrasion inserts at the toe and heel. Very breathable lining. Removable anatomical and breathable insole.
Weight: 540 g*
KEY STRENGTHS:
Perforated composite toe cap with breathable membrane and anti-perforation sole
not containing metals.
Water-repellent microfibre leg protector. Anti-abrasion inserts at the toe and heel. Very breathable lining. Removable anatomical and breathable insole.
Weight: 540 g*
KEY STRENGTHS:
Perforated composite toe cap with breathable membrane and anti-perforation sole
not containing metals.
Erősségek
Lightweight and comfortable with a classic line and entirely made without metal.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 43 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
| Védelmi osztály | nem |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
43
