Cerva
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
kézvédelem (5)
munkaruházat (1)
1Gyártó
cerva
(6)
3 Termék(ek) 6 változattal:
REFROX EVO jólláthatósági rugalmas vállpánt citromsárga 9905000979999
- cerva:9905000979999
- rubix:10528240
- gyártó:9905000979999
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:pánt szélessége 5 cm • fényvisszaverő csík szélessége 4 cm
GREBE nitril kesztyu 33 cm zöld 7, 0110000510070
- cerva:0110000510070
- rubix:480761
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:7
- Fő anyag:nitril
POCHARD alkarvédo Kevlar 36 cm, 0118000299836
- cerva:0118000299836
- rubix:10290138
- Elérhető
- Típus:van ujjai



